EA-34 T20×75 TX いじり止め 穴付ビット エイト 75304932

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TX いじり止め 穴付ビット

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
先端サイズT20
内容量1本注文コード75304932品番EA-34 T20×75
参考基準価格(税別)¥1,210販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

いじり止め付トルクスねじ用穴付ヘクサロビュラビット、1/4径で長さ75mm、適用機種が大きく増える二つミゾ付で使い勝手の良い背切り入り

用途
ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩
全長(mm)75先端サイズT20先端形状トルクス本数10差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭いじり止め穴有無あり再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75304966
2018-11-21
用途: バイク修理

T30は強トルクで3本も割れてしまっての補充で入手、重宝します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする