※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TX いじり止め 穴付ビット

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75304975 品番 EA-34 T40×75
参考基準価格(税別)¥1,210 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

いじり止め付トルクスねじ用穴付ヘクサロビュラビット、1/4径で長さ75mm、適用機種が大きく増える二つミゾ付で使い勝手の良い背切り入り

用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩 全長(mm)75 先端サイズT40 先端形状トルクス 本数10 差込角対辺(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応 両頭機能片頭 いじり止め穴有無あり 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75304966
2018-11-21
用途:
バイク修理

T30は強トルクで3本も割れてしまっての補充で入手、重宝します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする