※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TX いじり止め 穴付ビット

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75304984 品番 EA-34 T8×115
参考基準価格(税別)¥1,340 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

いじり止め付トルクスねじ用穴付ヘクサロビュラビット、1/4径で長さ115mm、適用機種が大きく増える二つミゾ付で使い勝手の良い長い背切り入り

用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩 全長(mm)115 先端サイズT8 先端形状トルクス 本数10 差込角対辺(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応 両頭機能片頭 いじり止め穴有無あり 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75305036
2019-04-11
用途:
チェーンソー整備

ドライバービットの固定溝の規格が複数あるなんて最近まで知りませんでしたが、
この製品は電動ドライバー・インパクトに多い後端から14mmの溝と
エアドライバー・インパクトに多い後端から9.5mmの溝とのダブル溝になっているのが特徴。

そして正式対応ではないようですが、ショートビット用のチャックでも固定できました。
これで↓
[SK-11 T型スライドビットハンドル] https://www.monotaro.com/p/1848/4464/?displayId=5

ショートビットチャック対応のロングビットといえば PB SWISS TOOLS のがありますが、
あれはショートビットチャック専用なのに対してこちらは3規格で兼用できるので便利ですね。

チェーンソーは奥まった狭い場所にネジがあることが多くショートビットでは作業性が悪いですが、
このビットの導入でたいへん楽になりました。
モノタロウのページには書いていませんでしたがマグネットも効いています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする