エイト
エイトの ドライバー/ビット
エイトの ビット
エイトの プラスビット
プラス ドライバービット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本組)
注文コード
75305081
品番
EA-01 No.2x45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
一般家庭でもよく使われるエアー・電動ドライバー用プラスビット。
全長(mm)
45
先端サイズ
No.2
用途
プラスネジの締緩
先端形状
プラス(+)
本数
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭
再生紙使用マーク
適合