画像準備中

プラス ドライバービット

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本組) 注文コード 75305185 品番 EA-02 No.2x50
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

一般家庭でもよく使われるエアー・電動ドライバー用プラスビット、1/4径でミゾ位置違い。

全長(mm)50 先端サイズNo.2 用途プラスネジの締緩 先端形状プラス(+) 本数10 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 両頭機能両頭 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする