エイト
プラス ドライバービット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
全長(mm)
150
75
50
100
150
先端サイズ
No.2
No.1
No.2
No.3
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本組)
注文コード
75305212
品番
EA-02 No.2x150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
一般家庭でもよく使われるエアー・電動ドライバー用プラスビット、1/4径でミゾ位置違い。
用途
プラスネジの締緩
全長(mm)
150
先端サイズ
No.2
先端形状
プラス(+)
本数
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭
再生紙使用マーク
適合