画像準備中

プラス ドライバービット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本組) 注文コード 75305352 品番 EA-05 No.1x100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

一般家庭でもよく使われるエアー・電動ドライバー用プラスビット、5mm径。

全長(mm)100 先端サイズNo.1 用途プラスネジの締緩 先端形状プラス(+) 本数10 RoHS指令(10物質対応)対応 両頭機能両頭 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする