プラス ドライバービット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本組) 注文コード 75305395 品番 EA-06 No.2x36
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

インパクトドライバー用、ショックドライバー用プラスビット、8mm径。

全長(mm)36 先端サイズNo.2 用途プラスネジの締緩 先端形状プラス(+) 本数10 RoHS指令(10物質対応)対応 両頭機能片頭 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする