エイト
エイトの ソケット/ソケットレンチ
エイトの ビットソケット
エイトの ヘキサゴン
六角棒 ソケットビット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4本)
注文コード
75305912
品番
21LB-S4
参考基準価格(税別)
¥8,160
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた、深い所に届くロング長さの1/2sq.ソケットビット、よく使うサイズ4本のケース入りセット
二面幅(mm)
4
用途
六角穴付ボルトの締緩
セット内容
21LB-5、21LB-6、21LB-8、21LB-10(各1本)
先端形状
六角
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合