エイト
エイトの ソケット/ソケットレンチ
エイトの ソケットレンチセット
テーパーヘッド ソケットビット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(4本)
注文コード
75306025
品番
21TB-S4
参考基準価格(税別)
¥8,690
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた、傾けて使用することが出来るテーパーヘッドの1/2sq.ソケットビットセット。
セット商品数
4
差込角(inch)
1/2
用途
六角穴付ボルトの締緩
セット内容
21TB-5、21TB-6、21TB-8、21TB-10(各1本)
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合