エイト
エイトの ソケット/ソケットレンチ
エイトの ビットソケット
エイトの ヘキサゴン
六角棒 ソケットビット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本組)
注文コード
75306183
品番
83LB-S5
参考基準価格(税別)
¥8,230
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた、深い所に届くロング長さの3/8sq.ソケットビット、よく使うサイズ5本のケース入りセット
二面幅(mm)
5
用途
六角穴付ボルトの締緩
セット内容
83LB-4、3LB-5、83LB-6、83LB-8、83LB-10(各1本)
先端形状
六角
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合