※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角棒 ソケット付ビット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 対辺寸法(mm)4 注文コード75306506 品番21HB-B4
参考基準価格(税別)¥530 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
この商品は対辺寸法など6種類から選べます 他の種類を見る

独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた差し替え式六角棒ビット。

用途六角穴付ボルトの締緩 全長(mm)45 質量(g)14.5 先端サイズ8 対辺寸法(mm)4 先端形状六角 本数1 RoHS指令(10物質対応)対応 両頭機能片頭 再生紙使用マーク適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:63

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-12
用途:
通常通り、、

通常通り使用出来、安価で助かります、また何かありましたらよろしくお願いします、

対象商品:
75306515
2020-08-08
用途:
FTRのフライホイール ワンウェイクラッチの取り外し
オオクラ 様

上記作業で思い切り締まっている5mmヘキサゴン(六角)ボルトを外すためショックドライバーに差し込み使用しました。たたきまくってやっと外れました。つぶれや傷もつかず良い商品です。

対象商品:
75306533
2017-06-18
用途:
ボルトの閉め緩め作業に
その他業種

品質は至って普通でした。出荷が少し遅れましたが出荷遅れのメールが来た次の日くらいに出荷完了のメールが来たので大変早い対応に驚きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする