※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エイト
エイトの ドライバー/ビット
エイトの ビット
エイトの ヘックスローブビット
TX ソケット付ビット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75306576
品番
21XB-B25
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせたトルクスねじ用の差し替え式ヘクサロビュラビット。
用途
ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩
軸径(Φmm)
8
全長(mm)
45
先端サイズ
T25
先端形状
トルクス
本数
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
両頭機能
片頭
再生紙使用マーク
適合