※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TX ソケット付ビット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75306594 品番 21XB-B40
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせたトルクスねじ用の差し替え式ヘクサロビュラビット。

用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩 軸径(Φmm)8 全長(mm)45 先端サイズT40 先端形状トルクス 本数10 RoHS指令(10物質対応)対応 両頭機能片頭 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする