※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TX ソケット付ビット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75306621 品番 21XB-B55
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせたトルクスねじ用の差し替え式ヘクサロビュラビット。

用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩 軸径(Φmm)8 全長(mm)45 先端サイズT55 先端形状トルクス 本数10 RoHS指令(10物質対応)対応 両頭機能片頭 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする