ビットホルダー

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75306707 品番 21-127P
参考基準価格(税別)¥840 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

差し替え式ビット用ホルダー

差込角対辺(mm)12.7 用途ビットホルダー 全長(mm)38 材質/仕上SCM435/クロームメッキ 先端サイズ8 ビット取付方法ビット差込式 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 再生紙使用マーク適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:72

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-21
用途:
機械組立に使用している。
丸山設計 様

自動機組立時に使用している。サイズ切替が楽にできて便利です。

対象商品:
75306725
2023-06-15
用途:
ビットホルダーとして
有限会社 柴藤自動車 様

紛失してしまったビットホルダーの補充として購入。
今まで使用していたものに比べてビットの保持機能がついているため非常に使い勝手も良く、コスパの高い商品だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
75306725
2022-07-19
用途:
愛車の整備作業にて使用。
自動車・二輪車・自転車関連業

愛車のバフ掛けをしようと電動工具を使い楽して作業をしようと思いこちらの本商品を購入しました。
ただ最近は天気が悪いのでまだ使用できておりません。

1人が参考にしています
対象商品:
75306716
2022-01-04
用途:
自動車整備
新星自動車 様

予備にもっていたいと思い購入しました、商品に関してはすべて満足(価格、商品の質、)しています。

対象商品:
75306716
2017-08-03
用途:
ラチェットハンドルで六角レンチを回す時
只見高校 様 (その他業種)

六角レンチをラチェットハンドルで回す時に使用します。使用頻度が高いものではないですがあれば得なので購入しました。6.35oではないので注意が必要ですが

1人が参考にしています
対象商品:
75306716
2017-06-18
用途:
整備作業
農・林・水産業

ラチェットレンチやT型ハンドルに、ビットを取付けて作業する為に購入。先端でビットを押さえる構造になっています。

対象商品:
75306725
2016-10-04
用途:
自動車の整備
瀬戸焼珈琲 様

値段がしっかりしているが、安物のkitについてくるものに比べても精度が甘過ぎる。油断しているとビットが抜けてしまう。モノタロウさんでの買い物で初めての大外れ。残念。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
75306716
2016-01-22
用途:
自動車整備

エアーツールでのビットタイプのドリル使用のために購入しました。今迄使用していたホルダーのビットを押さえるボールが弱くなり外れてしまったため交換して使用しています。ビットホルダー部分のガタが無く長く使えそうです。使用頻度が高いので複数注文する予定です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする