LINDSTROM(リンドストローム)
LINDSTROM(リンドストローム)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
LINDSTROM(リンドストローム)の ニッパー
LINDSTROM(リンドストローム)の 斜めニッパー
電子斜ニッパー オーバル型ヘッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
133.5
トラスコ品番
498-1707
刃先形状
フラッシュ・カット
注文コード
75308545
品番
RX8131
参考基準価格(税別)
¥16,320
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
全長・トラスコ品番・刃先形状
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
133.5
質量(g)
68
寸法A(mm)
133.5
寸法F(mm)
0.8
寸法D(mm)
5.0
トラスコ品番
498-1707
寸法B(mm)
8.5
寸法C(mm)
8.0
刃先形状
フラッシュ・カット