※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RX8132 電子斜ニッパー オーバル型ヘッド LINDSTROM(リンドストローム) 75308554 RX8132 電子斜ニッパー オーバル型ヘッド LINDSTROM(リンドストローム) 75308554

電子斜ニッパー オーバル型ヘッド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)133.5 トラスコ品番498-1715 刃先形状ウルトラ・フラッシュ・カット 注文コード75308554 品番RX8132
参考基準価格(税別)¥18,010 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は全長・トラスコ品番・刃先形状など7種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)133.5 質量(g)68 寸法A(mm)133.5 寸法F(mm)0.8 寸法D(mm)5.0 トラスコ品番498-1715 寸法B(mm)8.5 寸法C(mm)8.0 刃先形状ウルトラ・フラッシュ・カット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする