※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LINDSTROM(リンドストローム)
LINDSTROM(リンドストローム)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
LINDSTROM(リンドストローム)の ニッパー
LINDSTROM(リンドストローム)の 斜めニッパー
電子斜ニッパー オーバル型ヘッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
135.5
トラスコ品番
498-1723
刃先形状
マイクロ・べベル
注文コード
75308563
品番
RX8140
参考基準価格(税別)
¥15,220
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
全長・トラスコ品番・刃先形状
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
135.5
質量(g)
70
寸法A(mm)
135.5
寸法F(mm)
0.8
寸法D(mm)
6.0
トラスコ品番
498-1723
寸法B(mm)
10.5
寸法C(mm)
10.0
刃先形状
マイクロ・べベル