※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LINDSTROM(リンドストローム)
LINDSTROM(リンドストローム)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
LINDSTROM(リンドストローム)の ニッパー
LINDSTROM(リンドストローム)の 斜めニッパー
電子斜ニッパー オーバル型ヘッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
138.0
トラスコ品番
498-1839
刃先形状
フラッシュ・カット
注文コード
75308597
品番
RX8151
参考基準価格(税別)
¥16,560
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
全長・トラスコ品番・刃先形状
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
138.0
質量(g)
73
寸法A(mm)
138.0
寸法F(mm)
1.2
寸法D(mm)
6.0
トラスコ品番
498-1839
寸法B(mm)
13.0
寸法C(mm)
12.5
刃先形状
フラッシュ・カット