※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RX8152 電子斜ニッパー オーバル型ヘッド LINDSTROM(リンドストローム) 75308606 RX8152 電子斜ニッパー オーバル型ヘッド LINDSTROM(リンドストローム) 75308606

電子斜ニッパー オーバル型ヘッド

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)138.0 刃先形状ウルトラ・フラッシュ・カット 注文コード75308606 品番RX8152
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥18,690 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は全長・トラスコ品番・刃先形状など7種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)138.0 質量(g)73 寸法A(mm)138.0 寸法F(mm)1.2 寸法D(mm)6.0 寸法B(mm)13.0 寸法C(mm)12.5 刃先形状ウルトラ・フラッシュ・カット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする