※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LINDSTROM(リンドストローム)
LINDSTROM(リンドストローム)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
LINDSTROM(リンドストローム)の ニッパー
LINDSTROM(リンドストローム)の 斜めニッパー
電子斜ニッパー テーパー型ヘッド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75308624
品番
RX8145
参考基準価格(税別)
¥17,580
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
全長(mm)
135.5
トラスコ品番
498-1774
質量(g)
70
寸法A(mm)
135.5
寸法F(mm)
0.8
寸法D(mm)
6.0
寸法B(mm)
10.5
寸法C(mm)
10.0
刃先形状
ウルトラ・フラッシュ・カット