※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RX8147 電子斜ニッパー テーパー型レリーフ付ヘッド LINDSTROM(リンドストローム) 75308642 RX8147 電子斜ニッパー テーパー型レリーフ付ヘッド LINDSTROM(リンドストローム) 75308642

電子斜ニッパー テーパー型レリーフ付ヘッド

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 トラスコ品番498-1791 注文コード75308642 品番RX8147
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥16,510 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はトラスコ品番など3種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)135.5 刃先形状フラッシュ・カット トラスコ品番498-1791 質量(g)70 寸法A(mm)135.5 寸法F(mm)0.8 寸法D(mm)6.0 寸法B(mm)10.5 寸法C(mm)10.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする