※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LINDSTROM(リンドストローム)
LINDSTROM(リンドストローム)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
LINDSTROM(リンドストローム)の ニッパー
LINDSTROM(リンドストローム)の 斜めニッパー
電子斜ニッパー テーパー型レリーフ付ヘッド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75308651
品番
RX8148
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,920
この商品は
トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
刃先形状
ウルトラ・フラッシュ・カット
質量(g)
70
寸法A(mm)
135.5
寸法F(mm)
0.8
寸法D(mm)
6.0
寸法B(mm)
10.5
寸法C(mm)
10.0