LINDSTROM(リンドストローム)
LINDSTROM(リンドストローム)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
LINDSTROM(リンドストローム)の ニッパー
LINDSTROM(リンドストローム)の 斜めニッパー
電子斜ニッパー オブリケ型ヘッド20°
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75308667
品番
RX8211
参考基準価格(税別)
¥25,610
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
全長(mm)
134.5
トラスコ品番
498-1880
質量(g)
70
寸法A(mm)
134.5
寸法D(mm)
6.0
寸法B(mm)
9.5
寸法C(mm)
10.0
刃先形状
フラッシュ・カット
寸法G(mm)
4.1