LINDSTROM(リンドストローム)
LINDSTROM(リンドストローム)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
LINDSTROM(リンドストローム)の ニッパー
LINDSTROM(リンドストローム)の 斜めニッパー
電子斜ニッパー オブリケ型ヘッド45°
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75308676
品番
RX8248
参考基準価格(税別)
¥30,060
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
全長(mm)
143.0
トラスコ品番
498-1936
質量(g)
72
寸法A(mm)
143.0
寸法D(mm)
6.0
寸法B(mm)
18.0
寸法C(mm)
10.0
刃先形状
フラッシュ・カット
寸法G(mm)
6.7