A-MD1-023 マイクロドリル(鉄工用) 大阪魂 75309062

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A-MD1-023 マイクロドリル(鉄工用) 大阪魂 75309062 A-MD1-023 マイクロドリル(鉄工用) 大阪魂 75309062

マイクロドリル(鉄工用)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75309062 品番A-MD1-023
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は231種類から選べます 他の種類を見る

Φ2.5mm以下の小径サイズの穴加工に便利なマイクロドリルです。

用途小径サイズの穴あけに。 材質超硬合金 全長L(mm)40 溝長FL(mm)2.3 刃径d(Φmm)0.23 刃径公差(mm)0.002 シャンク径D1(Φmm)3(h6) ステップ径D2(Φmm)1.0 ステップ長L2(mm)10
注意
※ケガの恐れがあるため、使用時は必ず保護具を身に付けてください。
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75309832
2018-11-15
用途:
穴あけ用

一つも穴が開けれずにあっけなく折れてしまいました。びっくりです。

対象商品:
75309631
2018-11-15
用途:
穴あけ

一つも穴が開けれずにあっけなく折れてしまいました。

対象商品:
75309236
2017-06-23
用途:
試験片の加工
国立大学法人熊本大学 様

特に問題なく使えます.細いのは折れやすいので,安価な方が有難いです.

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする