JIS割差玉掛ワイヤ(6X24)O/O

(48件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75311713 品番6X2M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は29種類から選べます 他の種類を見る
ワイヤー径(Φmm)6 長さ(m)2 アイ寸法(mm)160×80 使用荷重(t)0.6016 ロープ径(Φmm)6 破断荷重(kN)17.7 使用荷重(垂直2本2点吊)(kN)5.9
注意
※生産物賠償責任保険付
労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条適合品
JIS規格商品
玉掛索のあみ込み部分およびアイ圧縮部は素線のヒゲが出ています。手袋を使用し、直接手で触れないで下さい。怪我をし危険です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75311713 6X2M 44030386 6×2M JIS割差玉掛ワイヤ(6X24)O/O 袋入り コンドーテック JIS割差玉掛ワイヤ(6X24)O/O 袋入り コンドーテック 1本 999 税込1,099 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 48
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75311713
2022-07-26
用途:
チェンソー用
昇緑庭 様 (建設業・工事業)

問題なく使用している。またいるときに買おうと思う。

対象商品:
75311844
2019-07-23
用途:
玉掛 クレーン作業

形鋼横吊クランプ用に複数購入。
商品は迅速に届きました。
アイスプライス部分は、素線の端が飛び出してトゲトゲですが、
作業上、特に問題とはなりません。

対象商品:
75311792
2019-09-04
用途:
吊るやつ

いつものワイヤー。JIS準拠なので言うことなしの品質。

対象商品:
75311853
2019-05-04
用途:
吊荷作業

しっかりとした作りのワイヤロープを安価で購入することができとても満足です。

対象商品:
75311756
2018-12-19
用途:
木の根の引き抜きに使用
株式会社ベル・カルム 様 (不動産業)

木の根を巻いて、チェーンブロックで引く抜いている。ワイヤの硬さも問題は無かった。ワイヤーの輪っか部分の線の飛び出しは仕方無いと思うが刺さって少しけがをした。輪っか部分の仕上げが奇麗なタイプもあるのですか。

1人が参考にしています
対象商品:
75311722
2018-11-24
用途:
庭石の移動作業

庭石の大きさから6mmの太さはダメかなぁと思いましたが、強度は十分であり、しなやかさもあってとても扱いやすく作業がスムーズに出来た。

対象商品:
75311704
2018-09-26
用途:
200kgまでの空調機の搬出入時
個人のお客様

9φを使っていましたが硬くて取り扱いにくく今回購入。
6φですので柔らかくていいですね!
やはりさつま結びタイプなのでひげは出ていますけれど絶縁テープなどで保護すれば問題無し!0.5mタイプがあればいいのだけれどな。

対象商品:
75311862
2018-07-05
用途:
荷締め用
フルヤマ産業 様 (運輸・通信業)

一番、安いんじゃない?
3.5mがあると尚良い。
消耗品だからね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする