6X1.5M アウト台付ワイヤ 大阪魂 75312002

アウト台付ワイヤ

(15件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード75312002品番6X1.5M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ワイヤー径(Φmm)6長さ(m)1.5質量(kg)0.23ロープ径(Φmm)6アイ寸法(mm)160×80
注意
※台付ワイヤは荷を固定したり、牽引するためのもので吊り具としては使用できません。
吊り具にはJIS規格ワイヤロープを使用した玉掛ワイヤロープをお使いください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75312115
2020-09-02
用途: トラックの必須アイテム
運輸・通信業

ワイヤーは、良く使う物なので安価で提供は、非常に有難い

対象商品 : 75312212
2020-02-13
用途: 作業ワイヤー
運輸・通信業

特価で出ていたので、牽引や 作業ワイヤーウインチ引き込みで、あると重宝するので、予備購入しました。

対象商品 : 75312151
2018-11-02
用途: 車の盗難防止
運輸・通信業

ワイヤー・カッターの幅が大きくないと切れないのでコスパも良く選んでよかった。

対象商品 : 75312106
2016-12-11
用途: 木材伐採
農・林・水産業

つなぎ目のワイヤーはみ出しも少なく扱いやすいところがいいですね。

対象商品 : 75312002
2015-07-14
用途:

価格が安いので文句のつけようがないがすぐささくれるでもそこからの進行はないようです。テープでも巻いて使えばいいよ

対象商品 : 75312045
2015-09-04
用途: 牽引の固定

もう少し強いと思いましたが安いので満足です。

対象商品 : 75312045
2015-03-29
用途: 車輌の固定、積載車に使用

問題なく使用出来ます。前回は長さの短い物を購入しました。今回とも使用に問題有りません。

1が参考にしています
対象商品 : 75312002
2015-03-06
用途: 荷物の吊り下げ
株式会社アパッチ北陸自動車・二輪車・自転車関連業

価格が安いので助かります

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする