天然ゴム手袋 ニュートワロン ロング No.156

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 75312596 品番 No.156
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659
厚さ(mm)1.4 トラスコ品番780-7988 エクセルブルー サイズL 質量(g)108 入数(双)1 全長(cm)29 中指長(cm)7.9 材質(裏)綿・ポリエステル 材質(表)天然ゴム 手のひらまわり(cm)22.4 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:65

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75312587
2021-06-02
用途:
農作業時
その他業種

10年来、海釣り餌のオキアミ付けに普通サイズを使用していました。小さなSサイズを小さい針に付けることができる唯一の手袋です。昨年からズッキーニの受粉、オクラの収穫時に使用しています。葉に触れると湿疹ができるので、普通サイズのニュートワロンに腕カバーを付けて使用していました。モノタロウさんのページでロングタイプがあると知り購入させていただきました。とても良いです。予備に、あと一双追加で購入させていただきました。

対象商品:
75312587
2021-03-07
用途:
土壌改良作業

メーカーへの要望ですが、短い方のトワロンのように
Sサイズを作って欲しい。
仕方なくMサイズを使用していますが、
少しカパカパした感じなので、
もう少しフィットした状態で使用したいと思っていますが、
ロングタイプのSサイズは良い商品が少ないので、
柔らかさと丈夫さ、着脱のしやすさを兼ね備えた商品は他にあまりないので、
ぜひ、東和さんに作っていただきたいです。

対象商品:
75312596
2017-05-17
用途:
農作業
農・林・水産業

いつもお世話になっております。
柔らかくて非常に使いやすいですが、今までのトワロンに比べて
同じサイズでも大きく感じられます。
今後も作業内容に応じて使い分けし使用させていただきます。

対象商品:
75312587
2017-04-19
用途:
庭仕事
クリキロ造園 様 (建設業・工事業)

トワロンと価格の差はちょっとなのに、付け心地は格段に良いです。まだ耐久性は分かりませんが…。色も良いですね。

対象商品:
75312587
2017-04-16
用途:
農作業
農・林・水産業

茶色のトワロンより大きく感じ、Lサウズだと手から
すり抜ける感じがありますが、柔らかくて使いやすいです。
耐久性をこれから使用し確認させていただきます。

2016-11-24
用途:
機械メンテ

今回の作業には少し不向きだったが、今まで使用してきたゴム手袋より細かい作業が出来た。
【使用感】引っ掛かることなく「スルっ」と入り
脱ぐ時も「シュルっ」と脱げる。 脱着にストレス無し。

【耐油性】ギヤオイル、グリースでドロドロでも滑らない!むしろ吸い付く感じ。
【耐久性】角が立った物、ギザギザした物を意図的に触る作業には向いていない。破れ難い印象。
【感想】今までゴム手袋(他社)を使ってきたが、笑みがこぼれた手袋はこれが初めて。手を入れた瞬間から心地よい。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする