トワロン冬作業用 No.168

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 75312623 品番 No.168
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
サイズL 材質表/天然ゴム 裏/ボア(綿100%) ブラウン 入数(双)1 全長(cm)25 中指長(cm)8 材質(裏)綿 材質(表)天然ゴム 手のひらまわり(cm)21.5 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75312632
2019-03-07
用途:
消毒等に
松田事務所 様

ホームセンターのオレンジの似たような冬手袋と比べると
ちょっと、冬の寒い時期に消毒などの作業には
薄く感じました。
特に自分の手の大きさは、標準sizeなのに、LLサイズが、きついです。
基準が間違ってます。
3Lサイズが欲しいです。

MonotaROからの回答

今後の商品ラインナップの課題として検討致します。
貴重ご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする