LED捕虫器luics-P

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード75313639 品番LC-P01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,790
販売価格(税別)
48,900

縦置・横置に対応したluics Pは、什器の隙間などにビルトインできる薄型タイプでさびにくいステンレス製の業務用捕虫器です。
ムシの侵入の多いドア付近や食器什器周辺などの重点的な対策には、粘着面積の広い姉妹品の床置大型タイプPWがおすすめです。
捕虫用LEDは、長寿命と省電力を維持しながら、ムシの好む波長を組み込んだ独自の捕虫用LEDランプです。
粘着シートには業務用にも採用されている粘着剤を使用しています。
ムシをしっかり捕獲し、逃しません。
薬剤を一切使用していないので、殺虫剤の使えないお子様やペットのいるご家庭でも安心して使用できる「ノンケミカル製品」です。

消費電力(W)7.5 シルバー 材質ステンレス 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)341×46×200 質量(kg)約1.7 電圧(V)AC100〜240(50/60Hz) 適合ランプ専用UV-LEDショート ランプ寿命約15000時間 セット内容本体/専用UV-LEDショート/専用粘着シート×1枚/USBケーブル(1m)/USB電源アダプタ/樹脂脚×4個 用途コンビニ、イートインスペース、什器の隙間
取扱説明書:(7.1MB)
注意
※モバイルバッテリーでも駆動可。
※縦置・横置可能/ACアダプター別売。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「捕虫器・電撃殺虫器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする