※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

発泡ビニル手袋 ビニスターサンデーG付 No.673

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード75313664 品番No.673
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥824
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

発泡すべり止めで高いグリップ力を発揮します。

サイズLL 全長(cm)25.5 中指長(cm)8.5 手のひらまわり(cm)22.0 材質表:塩化ビニール樹脂、裏:綿メリヤス グリーン 厚さ(mm)約2.0 入数(双)1 質量(g)110 材質(樹脂部)塩化ビニール樹脂 袖口仕様袖口ジャージ付

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75313655
2023-12-18
用途:
草取り、樹木の剪定等
もりはやしクラブ 様 (農・林・水産業)

ざらざら効果でしつこい根の草も抜きやすい。
厚手なので、メンテナンス中に挟む事故でも、軽傷ですんだ。
ただ、良く使う指の先が穴が空きやすい。
しかも右手のみ。
ここが改善点。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする