CKD
CKDの エアシリンダ
CKDの オートスイッチ
シリンダスイッチ Mシリーズ 無接点2線式 2色表示式
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75313858
品番
SW-M2WV
参考基準価格(税別)
¥3,690
販売価格(税込)
¥3,612
販売価格(税別)
¥
3,284
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ロッドレスシリンダ等の扁平ピストンに適応したシリンダスイッチです。
用途
空気圧シリンダの位置検出用に
プログラマブルコントローラ専用
種類
無接点
配線方式
2線式
表示
2色表示式
表示灯
赤色/緑色LED(ON時点灯)
リード線取出方向
L字タイプ
リード線(m)
1(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.2mm
2
)
負荷電流(mA)
5〜30(負荷電圧:DC10〜30V)
内部降下電圧(V)
4以下
漏れ電流(mA)
1以下
周囲温度(℃)
-10〜+60
保護構造
IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油
適合シリンダ
FC※、RV3※、SRL3、SRG3、SRT3、UFCD(ただし、口径により搭載不可の場合があります。詳細は、メーカーカタログをご確認ください。)