シリンダスイッチ Mシリーズ 無接点3線式 NPN出力タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75313919 品番SW-M3H
参考基準価格(税別)¥3,030 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

ロッドレスシリンダ等の扁平ピストンに適応したシリンダスイッチです。

用途
空気圧シリンダの位置検出用に
プログラマブルコントローラ、リレー、IC回路、小形電磁弁用
種類無接点 配線方式3線式 表示1色表示式 表示灯赤色LED(ON時点灯) リード線取出方向ストレートタイプ リード線(m)1(耐油性ビニルキャブタイヤコード3芯0.15mm2) 出力方式NPN出力 電源電圧(V)DC4.5〜28 負荷電流(mA)100以下(負荷電圧:DC30V以下) 消費電力(mA)DC24Vにて10以下 内部降下電圧(V)0.5以下 漏れ電流(μA)10以下 周囲温度(℃)-10〜+60 保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油 適合シリンダFC※、RV3※、SRL3、SRG3、SRT3、UFCD(ただし、口径により搭載不可の場合があります。詳細は、メーカーカタログをご確認ください。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする