ソフトビニスター 防寒インナー付 OR653

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(6双) 注文コード75314041 品番OR653
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
サイズL 材質インナー:厚手パイル ブラウン 入数(双)6 機能防寒 全長(cm)30 中指長(cm)8 材質(裏)綿 材質(表)塩化ビニル樹脂 手のひらまわり(cm)25.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75314041 OR653 89598056 OR653-L ソフトビニスター防寒インナー付 トワロン(TOWA/東和コーポレーション) ソフトビニスター防寒インナー付 トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 1双 1,198 税込1,318 内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする