※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トワロン(TOWA/東和コーポレーション)
トワロン(TOWA/東和コーポレーション)の 防寒用手袋
トワロン(TOWA/東和コーポレーション)の 塩化ビニール 防寒用手袋
ソフトビニスター 防寒インナー付 OR653
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(6双)
注文コード
75314057
品番
OR653
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
LL
材質
インナー:厚手パイル
色
ブラウン
入数(双)
6
機能
防寒
全長(cm)
30
中指長(cm)
8.4
材質(裏)
綿
材質(表)
塩化ビニル樹脂
手のひらまわり(cm)
26.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75314057
OR653
89598065
OR653-LL
ソフトビニスター防寒インナー付
トワロン(TOWA/東和コーポレーション)
1双
¥
1,198
税込
¥
1,318
内容量に違いがあります