CKD
CKDの エアシリンダ
CKDの オートスイッチ
シリンダスイッチ Rシリーズ 無接点2線式
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75314104
品番
SW-R13
参考基準価格(税別)
¥4,230
販売価格(税込)
¥4,247
販売価格(税別)
¥
3,861
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
堅牢形のシリンダスイッチです。
用途
空気圧シリンダの位置検出用に
プログラマブルコントローラ、リレー、小形電磁弁用
種類
無接点
配線方式
2線式
表示
1色表示式
表示灯
赤色LED(ON時点灯)
リード線取出方向
ストレートタイプ
リード線(m)
3(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.3mm
2
)
負荷電流(mA)
5〜100(負荷電圧:AC85〜265V)
内部降下電圧(V)
負荷電圧の10%以下
漏れ電流(mA)
AC100Vにて1以下、AC200Vにて2以下
周囲温度(℃)
-10〜+60
保護構造
IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油
適合品番
GLC、HCA、MFC、SHC