シリンダスイッチ Rシリーズ 無接点2線式

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75314147 品番SW-R1K5
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,620 販売価格(税込) ¥4,579
販売価格(税別)
4,163
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

堅牢形のシリンダスイッチです。

用途
空気圧シリンダの位置検出用に
プログラマブルコントローラ、リレー、小形電磁弁用
種類無接点 配線方式2線式 表示1色表示式 表示灯赤色LED(ON時点灯) リード線取出方向ストレートタイプ リード線(m)5(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.3mm2) 負荷電流(mA)5〜100(負荷電圧:AC85〜265V) 内部降下電圧(V)負荷電圧の10%以下 漏れ電流(mA)AC100Vにて1以下、AC200Vにて2以下 周囲温度(℃)-10〜+60 保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油 適合品番SCS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする