CKD
CKDの エアシリンダ
CKDの オートスイッチ
シリンダスイッチ Rシリーズ 無接点2線式
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75314165
品番
SW-R1KB
参考基準価格(税別)
¥4,320
販売価格(税込)
¥4,331
販売価格(税別)
¥
3,937
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
堅牢形のシリンダスイッチです。
用途
空気圧シリンダの位置検出用に
プログラマブルコントローラ、リレー、小形電磁弁用
種類
無接点
配線方式
2線式
表示
1色表示式
表示灯
赤色LED(ON時点灯)
負荷電流(mA)
5〜100(負荷電圧:AC85〜265V)
内部降下電圧(V)
負荷電圧の10%以下
漏れ電流(mA)
AC100Vにて1以下、AC200Vにて2以下
周囲温度(℃)
-10〜+60
保護構造
防水性なし
適合品番
SCS