トワロン(TOWA/東和コーポレーション)
トワロン(TOWA/東和コーポレーション)の 耐熱・防火手袋
消防用セラミックレザー手袋 KC-60
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(10双)
注文コード
75314364
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
サイズ
M
色
紺
全長(cm)
26.6
中指長(cm)
8.3
手の平幅(cm)
10.9
材質
ケブラー繊維、ノーメックス、牛革
入数(双)
10