曜日別特売
SW-R05 シリンダスイッチ Rシリーズ 有接点2線式 CKD 75314436

SW-R05 シリンダスイッチ Rシリーズ 有接点2線式 CKD 75314436
SW-R05 シリンダスイッチ Rシリーズ 有接点2線式 CKD 75314436

シリンダスイッチ Rシリーズ 有接点2線式

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード75314436品番SW-R05
参考基準価格(税別)¥2,560販売価格(税込)¥2,530
販売価格(税別)
2,300

堅牢形のシリンダスイッチです。

用途
空気圧シリンダの位置検出用に
プログラマブルコントローラ、リレー用
種類有接点配線方式2線式表示1色表示式表示灯赤色LED(ON時点灯)リード線取出方向ストレートタイプリード線(m)5(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.3mm2)負荷電流(mA)5~50(負荷電圧:DC12/24V)、7~20(負荷電圧:AC110V)、7~10(負荷電圧:AC220V)内部降下電圧(V)3.0以下漏れ電流(mA)0周囲温度(℃)-10~+60保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油適合シリンダGLC、HCA、MFC、SHC
注意
※使用条件により、接点保護対策が必要です。詳細は、メーカーカタログをご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする