CKD
CKDの エアシリンダ
CKDの オートスイッチ
シリンダスイッチ Rシリーズ 有接点2線式
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
漏れ電流(mA)
0.1以下
負荷電流(mA)
5〜50(負荷電圧:DC24V±10%)
注文コード
75314567
品番
SW-R6B
参考基準価格(税別)
¥2,550
販売価格(税込)
¥2,409
販売価格(税別)
¥
2,190
バスケットに入れる
この商品は
漏れ電流・負荷電流
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
堅牢形のシリンダスイッチです。
用途
空気圧シリンダの位置検出用に
プログラマブルコントローラ専用(DC自己保持機能付)
種類
有接点
配線方式
2線式
表示
1色表示式
表示灯
赤色LED(ON時点灯)
負荷電流(mA)
5〜50(負荷電圧:DC24V±10%)
内部降下電圧(V)
5以下
漏れ電流(mA)
0.1以下
周囲温度(℃)
-10〜+60
保護構造
防水性なし
適合シリンダ
GLC、HCA、MFC、SHC
種別
DC自己保持機能付
注意
※使用条件により、接点保護対策が必要です。詳細は、メーカーカタログをご確認下さい。