商品画像

BSMMSAC-A1K-KSET ブラックスマートメッセージスタンド A1片面 キャスターセット 常磐精工 75314770 BSMMSAC-A1K-KSET ブラックスマートメッセージスタンド A1片面 キャスターセット 常磐精工 75314770 BSMMSAC-A1K-KSET ブラックスマートメッセージスタンド A1片面 キャスターセット 常磐精工 75314770 BSMMSAC-A1K-KSET ブラックスマートメッセージスタンド A1片面 キャスターセット 常磐精工 75314770 BSMMSAC-A1K-KSET ブラックスマートメッセージスタンド A1片面 キャスターセット 常磐精工 75314770

ブラックスマートメッセージスタンド A1片面 キャスターセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台(4.5kg) 注文コード75314770 品番BSMMSAC-A1K-KSET
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

フォーマルな情報発信に最適で省スペースにも設置できる直立型スタンド

用途【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。(両面仕様は1枚の面板の表裏にポスターをセットしアクリルカバーで挟み込んで下さい)【特注サイズも製作可能】自社工場で生産しているので、1台からでも特注サイズで製作可能です。(別途お見積もり)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする