シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点2線式 2色表示式

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75314829 品番SW-T2YV3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,660
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。

用途
空気圧シリンダの位置検出用に
プログラマブルコントローラ専用
種類無接点 配線方式2線式 表示2色表示式 表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯) リード線取出方向L字タイプ リード線(m)3(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.3mm2) 負荷電流(mA)5〜20(負荷電圧:DC10〜30V) 内部降下電圧(V)4以下 漏れ電流(mA)1以下 周囲温度(℃)-10〜+60 保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油 適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック
注意
※負荷電流の最大値20mAは25℃のものです。スイッチの使用周囲温度が25℃よりも高い場合は、20mAより低くなります。(60℃の時、5〜10mAとなります。)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75314829 SW-T2YV3 75314768 SW-T2WV3 シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点2線式 2色表示式 CKD シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点2線式 2色表示式 CKD 1個 5,152 税込5,667 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする