シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点2線式 2色表示式 交流磁界用

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75314847 品番SW-T2YD
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥8,690 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。

用途
空気圧シリンダの位置検出用に
プログラマブルコントローラ専用
種類無接点 配線方式2線式 表示2色表示式 表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯) リード線取出方向ストレートタイプ リード線(m)1(耐油性ビニルキャブタイヤコードΦ6、0.5mm2×2芯) 負荷電流(mA)5〜20(負荷電圧:DC24V±10%) 内部降下電圧(V)6以下 漏れ電流(mA)1.0以下 出力遅延時間60ms以下(ONディレー、OFFディレー) 周囲温度(℃)-10〜+60 保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油 適合シリンダ交流磁界用:CAC4、JSC3、JSC4、JSG、RCC2、RCS2、SCA2、SCG、SCM、SCS2、SRG3、SRL3、SRM3、SRT3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCAC2、USC、USSD
注意
※交流溶接機用ですので直流溶接機では耐強磁界性能の効果は得られません。
※出力ディレー時間は、磁気センサがピストン磁石を検出し、スイッチ出力が出るまでの時間を示します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする