商品説明

ブラックフロアバリウススタンドI型 A1横 キャスターセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台(7.2kg) 注文コード75315025 品番BFVAIAC-A1Y-KSET
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

見る距離感に合わせてポスターの展示角度を調節できるスタンド看板

用途
【展示角度を調節可能】展示するポスターの内容に合わせて、展示パネルの傾斜角度を0〜35度まで調節できます。遠方からのアイキャッチ重視なら垂直展示、近くでじっくり見せたいなら見下ろせる傾斜展示がおすすめです。角度の調節は工具も必要なく簡単に行えます。【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。【キャスター付きオプション】移動に便利なキャスター付きオプションもございます。(ご注文時にお申し付け下さい)
店舗前看板に
材質パネル・本体:アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、脚部:縦パイプ/アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック) 横パイプ/ステンレスパイプ #400(シルバー)※ブラックシリーズの脚部横パイプはシルバーです。、面板:アルミ複合板(白)3mm厚、表面カバー:アクリル 透明1.5mm厚 幅(mm)877 質量(kg)7.2 ブラック 高さ(mm)1195 奥行(mm)420
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする