商品説明

SMMSWB-600X900-KSET スマートメッセージスタンドホワイトボード600X900 キャスターセット 常磐精工 75315269 SMMSWB-600X900-KSET スマートメッセージスタンドホワイトボード600X900 キャスターセット 常磐精工 75315269 SMMSWB-600X900-KSET スマートメッセージスタンドホワイトボード600X900 キャスターセット 常磐精工 75315269 SMMSWB-600X900-KSET スマートメッセージスタンドホワイトボード600X900 キャスターセット 常磐精工 75315269 SMMSWB-600X900-KSET スマートメッセージスタンドホワイトボード600X900 キャスターセット 常磐精工 75315269 SMMSWB-600X900-KSET スマートメッセージスタンドホワイトボード600X900 キャスターセット 常磐精工 75315269

スマートメッセージスタンドホワイトボード600X900 キャスターセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台(4.3kg) 注文コード75315269 品番SMMSWB-600X900-KSET
参考基準価格(税別)¥37,700 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

ボードの両面が使用できるリーズナブルな直立型ホワイトボードスタンド

用途
【両面ホワイトボード仕様】面板は両面ホワイトボードになっており、表裏両面に水性ペンやマグネットをご利用頂けます。【特注サイズも製作可能】自社工場で生産しているので、1台からでも特注サイズで製作可能です。(別途お見積もり)
店舗前看板に
材質本体フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、面板:マーカーボード(ホワイト)3mm厚 幅(mm)650 質量(kg)4.3 シルバー 高さ(mm)1220 奥行(mm)420
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする