商品画像

BFOMS-B2K-KSET ブラックフラットオープンメッセージスタンドB2片面 キャスターセット 常磐精工 75315391 BFOMS-B2K-KSET ブラックフラットオープンメッセージスタンドB2片面 キャスターセット 常磐精工 75315391 BFOMS-B2K-KSET ブラックフラットオープンメッセージスタンドB2片面 キャスターセット 常磐精工 75315391 BFOMS-B2K-KSET ブラックフラットオープンメッセージスタンドB2片面 キャスターセット 常磐精工 75315391

ブラックフラットオープンメッセージスタンドB2片面 キャスターセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台(4.9kg) 注文コード75315391 品番BFOMS-B2K-KSET
参考基準価格(税別)¥29,900 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

高機能&高強度&低価格を実現した純国産の直立型ポスタースタンド

用途
【ポスターの交換方法】上下2辺のフレームを開き、ポスターとアクリルカバーを片側に差し込むようにセットし、上下2辺のフレームを閉めアクリルカバーを固定します。
※パネルの開閉はフレーム中央部を持ってください。※ポスター交換方法の詳細は「ご利用ガイド(動画)」をご覧ください。【アルミ製のスマートコーナー】コーナーに樹脂キャップを使用していないので、カラー・質感が看板全体で統一されています。従来に比べ、よりポスターを際立たせることができます。【特注サイズも製作可能】自社工場で生産しているので、1台からでも特注サイズで製作可能です。(別途お見積もり)
店舗前看板に
材質本体フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、表面カバー:アクリル(透明)1.5mm厚、面板:アルミ複合板(白)3mm厚 幅(mm)551 質量(kg)4.9 ブラック 高さ(mm)1150 奥行(mm)420
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする