シリンダスイッチ Vシリーズ 有接点2線式 小形耐強磁界用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75315398 品番SW-V03
参考基準価格(税別)¥9,280 販売価格(税込) ¥9,185
販売価格(税別)
8,350
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

強磁界環境で使用可能な小形強磁界用シリンダスイッチです。
【レール取付】ビス1本でシリンダに取付、シリンダスイッチの位置調整が簡単です。

用途
空気圧シリンダの位置検出用に
プログラマブルコントローラ、リレー用
種別小形耐強磁界用 種類有接点 配線方式2線式 表示1色表示式 表示灯赤色(ON時点灯) リード線取出方向ストレートタイプ リード線(m)3(難燃性キャブタイヤコード2芯0.5mm2) 負荷電流(mA)5〜50(負荷電圧:DC24V)、7〜20(負荷電圧:AC110V) 内部降下電圧(V)3.0以下(負荷電流40mA時) 漏れ電流(mA)0 周囲温度(℃)-10〜+60 保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油 適合シリンダSSD-L4、SSD2-L4、USSD-L4
注意
※使用条件により、接点保護対策が必要です。詳細は、メーカーカタログをご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする